ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2x4用釘
材質
スチール
表面処理
着色
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
色
規格
胴径(Φmm)
頭径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55129017
00017320
50
グリーン
CN-50
2.87
6.3
¥
4,944
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55129026
00017321
65
イエロー
CN-65
3.33
6.9
¥
4,944
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55129035
00017322
75
ブルー
CN-75
3.75
7.5
¥
4,944
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55129044
00017323
90
レッド
CN-90
4.11
8.7
¥
4,944
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください