ヤマヒロ
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックス 半ネジ
仕様
クロムフリー
材質
ステンレス
適合板厚(mm)
6
頭部形状
ヘックス
仕上
三価ユニクロ
ねじ径d
6
頭径D(Φmm)
13.3
ねじ長さS(mm)
半ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
6.9
ドリル長さk(mm)
8
ドリル幅dk(mm)
5.4
対辺B(mm)
9.5
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55129288
SCH670H
6×70
70
65-2100-88
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
55129297
SCH690H
6×90
90
65-2100-89
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください