ヤマヒロ
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックス ハイロー
仕様
クロムフリー
材質
ステンレス
種類
改修工法・木下地用
頭部形状
ヘックス
仕上
三価ユニクロ
ねじ径d
6.3
頭径D(Φmm)
13.3
ねじピッチp(mm)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
6.9
対辺B(mm)
9.5
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長L(mm)
ねじ長さS(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55129306
SCA70
1箱(300個)
6×70
70
45
65-2100-64
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
55129315
SCA90
1箱(200個)
6×90
90
60
65-2100-65
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
55129324
SCA105
1箱(200個)
6×105
105
60
65-2100-60
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
55129349
SCA135
1箱(150個)
6×135
135
60
65-2100-62
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
55129358
SCA150
1箱(150個)
6×150
150
60
65-2100-63
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
55129333
SCA120
1箱(200個)
6×120
120
60
65-2100-61
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください