ヤマヒロ
カクスタッチ
角スタッドと角スタッドをきっちり止める(角スタッド工法)専用ねじ。
カクスタッチは、角スタッド工法のあらゆる組み合わせに使用できます。
仕様
クロムフリー
仕上
三価ユニクロ
頭部厚(mm)
0.5
ねじ径d
3.8
頭径D(Φmm)
7.2
ねじ長さS(mm)
45
ねじピッチp(mm)
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
ねじサイズ
スタッド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55129428
HLF51
1箱(5000個)
51
3.8×51
適合:幅20、または25の角スタッド
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
55129437
HLF58
1箱(4000個)
58
3.8×58
適合:幅40、または45の角スタッド同士の締結・幅40の角スタッドと木スタッドの締結
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
15508835
HLF65
1ケース(300本×10箱)
65
3.8×65
適合:幅45の角スタッドと木スタッド、または木スタッド同士の締結に使用可能
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください