ヤマヒロ
アルスタッチ
ALC下地にランナーを固定する専用ネジです。
仕様
クロムフリー
サイズ
5.3×38
全長L(mm)
38
仕上
三価ユニクロ
頭部厚(mm)
10.5
ねじ径d
5.3
頭径D(Φmm)
10.5
ねじ長さS(mm)
全ねじ
アズワン品番
65-2097-68
ねじピッチp(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55129446
FMH38
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください