ヤマヒロ
ユニクロ コーススレッド フレキ付
仕様
クロムフリー
仕上
三価ユニクロ
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
7
ねじの呼び
M4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
全7種類を絞り込む
全長L(mm)
選択してください
25
28
32
41
51
65
75
内容量
選択してください
1ケース(500本×10箱)
1ケース(1000本×10箱)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(5000個)
1箱(10000個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長L(mm)
ねじ長さS(mm)
ねじピッチp(mm)
頭高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55129839
W32F
1箱(10000個)
4.2×32
32
全ねじ
2.8
2.7
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
55129848
W41F
1箱(5000個)
4.2×41
41
全ねじ
2.8
2.7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
15508860
W25F
1ケース(1000本×10箱)
4.2×25
25
全ねじ
2.8
2.7
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
55129857
W65F
1箱(3000個)
4.2×65
65
45
3.2
2.6
オープン
取扱い終了
返品不可
55129866
W75F
1箱(2000個)
4.2×75
75
45
3.2
2.6
オープン
取扱い終了
返品不可
15508869
W28F
1ケース(1000本×10箱)
4.2×28
28
全ねじ
2.8
2.7
オープン
取扱い終了
返品不可
15508878
W51F
1ケース(500本×10箱)
4.2×51
51
45
2.8
2.7
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください