ヤマヒロ
ユニクロ モドトラスコース シンワッシャー
板金野地板コース
仕様
クロムフリー
材質
鉄
サイズ
5.5×100
全長L(mm)
100
仕上
三価ユニクロ
ねじ径d
5.5
頭径D(Φmm)
12
ねじ長さS(mm)
65
ねじの呼び
M5.5
アズワン品番
65-2099-09
ねじピッチp(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3.3
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55129875
LCB-100
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください