ヤマヒロ
ドライウォール 特小頭ユニクロ ラッパ
仕様
クロムフリー
材質
鉄
長さ(mm)
22
サイズ
3.0×22
頭部形状
ラッパ
仕上
三価ユニクロ
ねじ径d
3
頭径D(Φmm)
7
ねじ長さS(mm)
全ねじ
アズワン品番
65-2098-82
ねじピッチp(mm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5
内容量
1箱(20000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55129884
K0-22
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧