ヤマヒロ
ドライウォール ラッパ特殊カラー特小頭
ヤマヒロ:K0Cの特殊カラー仕様
用途
純白化粧ボード用
仕様
クロムフリー
材質
鉄
長さ(mm)
20
サイズ
3.0×20
頭部形状
ラッパ
仕上
ジュンパク(色番号N-95)
ねじ径d
3
頭径D(Φmm)
7
ねじ長さS(mm)
全ねじ
アズワン品番
65-2099-76
ねじピッチp(mm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5
内容量
1箱(20000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55129936
N-K0C
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧