ヤマヒロ
ドライウォール ユニクロ ナベ
ねじ径d
3.5
頭部形状
ナベ
材質
鉄
仕様
クロムフリー
ねじ長さS(mm)
全ねじ
ねじピッチp(mm)
1.5
頭径D(Φmm)
6.7
頭高さH(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
仕上
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55129945
PA20
1箱(1500個)
20
三価ユニクロ
3.5×20
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
55129963
PA32
1箱(1000個)
32
三価ユニクロ
3.5×32
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
55129954
PA20C
1箱(1500個)
20
カラー
3.5×20
オープン
取扱い終了
返品不可
55129979
PA32C
1箱(1000個)
32
カラー
3.5×32
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧