ヤマヒロ
ビスコン ノンヘッド 三価シルバー
(1件のレビュー)
プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。
仕様
クロムフリー
材質
鉄
ドリル径(Φmm)
4.3~4.5
頭部形状
ノンヘッド
仕上
三価シルバー
ねじ径d
5.3
頭径D(Φmm)
10
ねじピッチp(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
0.9
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長L(mm)
ねじ長さS(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55130024
NV525FS
1箱(100個)
5×25
25
全ねじ
65-2099-81
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
55130033
NV535FS
1箱(100個)
5×35
35
全ねじ
65-2099-82
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
55130049
NV545FS
1箱(100個)
5×45
45
全ねじ
65-2099-83
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
55130058
NV560FS
1箱(80個)
5×60
60
45
65-2099-84
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
55130067
NV575FS
1箱(50個)
5×75
75
45
65-2099-85
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください