エブリイ専用 増設電源ユニット

エブリイ専用 増設電源ユニット - カーメイト
(1件のレビュー)

DA17系エブリイ専用設計。ヒューズから電源を取り出し、ソケットそのままで新たにソケット2ケ・USBが2ケ増設できます。
7A(84W)を超えない事。ソケット部はカープラグ専用になります。

用途車種専用ソケット付属品ヒューズ抜き、フットライト(個):3(ブルー・ホワイト・オレンジ)ブラック使用温度範囲(℃)0~+45寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×133×110メーカースズキ電源電圧(V)DC12出力容量DC12V ソケット 2口合計:最大7A(84W)、DC5V USB 2口合計:最大3A(15W)、本製品全体で最大7A(84W)、本製品と車両のアクセサリーソケット全体で最大10A(W)定格消費電力フラットライト0.02A(0.24W)内容量1個
注意
※適合はメーカーHPにて。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55130593NZ585
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55130593NZ58521339099NZ585画像準備中増設電源ユニット エブリイ用カーメイト1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55130593
2020-10-29
用途: 車に
中野電設建設業・工事業

仕事の車に取り付けました。ピッタリ収まって満足です(^^)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする