カーメイト
ドリンクホルダー 折りたたみタイプSP
スリムにたためて太めのPETボトルにもOK。
用途
自動車用ドリンクホルダー
直径(Φmm)
収納可能:50~74
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×95×40
収納可能質量(kg)
0.65以下のドリンク、灰皿
内容量
1個
注意
※適合はメーカーHPにて。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55130609
DZ531
ブラック
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
55130618
DZ530
シルバー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください