ドリンクテーブルプレミアム ハイエース用

ドリンクテーブルプレミアム ハイエース用 - カーメイト
(4件のレビュー)

ハイエース専用のドリンクテーブル、プレミアムモデル。センターコンソール取付タイプ。

用途車種専用テーブル材質ABS樹脂カーボン調ブラック質量(g)372寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×280×230メーカートヨタ内容量1個
注意
※H16年8月以降の200系ハイエース・レジアスエース専用。
※DXグレード・バン・フロント3人掛け使用には取付不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55130654NZ593
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55130654
2024-07-17
用途: ハイエースバンのセンターコンソールボックスの前に装備しました。
高知東部森林組合農・林・水産業

サイズ感バッチリ非常に重宝しています。長い付き合いができそうです。

対象商品 : 55130654
2022-12-28
用途: ドライブ

スマホがいれられるところですが、設計が古いのか今時のスマホが幅が足りなくて入りません、iPhone12ではだめでした、結構滑るので滑り止めみたいのも必要です。品質はいいかと思います。

対象商品 : 55130654
2022-06-29
用途: 純正の不便なカップホルダー代用に

費用対効果が高い商品
安っぽさはあるがハイエースの内装とつり合いは取れている
ハイエースを納車して2年目だがもっと早く買っていればよかった

2022-01-17
用途: ドライブ中
自動車・二輪車・自転車関連業

問題は走ってるとギィギィ鳴るところです。
上下で二分割できますので、外してみるとツメが何箇所かあるものの建て付けが悪いみたい。ボンドを各爪部分に叩き込んでもっかい組み直したら音は消えました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする