カーメイト
ドアエッジプロテクター スリムモールタイプ
目立たずに守る、極細ドアエッジプロテクター。極細&極柔で曲線のドアエッジにフィット。
用途
ドアモールプロテクター
付属品
強力両面テープ(3m)
材質
PVC
幅(mm)
11
質量(g)
51
長さ(m)
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
3000×11×5
内容量
1個
注意
※洗車機・高圧洗浄機は使用しない事。複雑な形状や厚みある場合は取付不可。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55130733
CZ494
クリア
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
55130749
CZ495
ブラック
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください