曜日別特売

モニタリングダイレクトソケット

モニタリングダイレクトソケット - SEIWA(セイワ)
(1件のレビュー)

リアルタイムにバッテリー電圧の確認ができ、ソケット1口、USBポート2口が付いたソケットです。
通電時にはブルーLED点灯します。DC12V車専用。

用途自動車用増設プラグ質量(g)100出力USB合計:4.8A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×81×45首振角度(°)180(角度調節/7段階)LED色ブルーUSBタイプタイプA×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55130776F307
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55130776
2021-05-09
用途: 自家用車に使用

電圧表示は便利。
一口で、最低2アンペア必要。
おすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする