フック&クリップ

フック&クリップ - SEIWA(セイワ)

ヘッドレストシャフトに引っ掛けるだけ、フックと2wayクリップが付いたシートフック。

用途自動車用フック&クリップブラック質量(g)115シャフト径(Φmm)取付:8~14耐荷重(kg)フック:約7、ミニフック:約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×42×45内容量1個
注意
※ヘッドレスト一体型車には取付不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55130803WA52
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする