曜日別特売

シートクリップ

シートクリップ - SEIWA(セイワ)

ヘッドレストシャフトに取付やアシストグリップにまきつけて使用し、
色々なものを吊り下げることが出来ます。
クリップとフックの2way式。ベルトの長さ調節も可。

用途自動車用シートクリップ質量(g)76寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×34×37ベルト長さ(cm)調節:10(最大)内容量1個(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55130819WA53
オープン
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする