SEIWA(セイワ)
ハローキティ B&Gカイモノフック
ヘッドレストに引っ掛けて、買い物袋やバッグなどを固定し、長さ調節ができる便利なフックです。
用途
フック
質量(g)
62
耐荷重(kg)
7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×42×45
ベルト長さ(cm)
調節幅:10~25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55130986
KT549
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください