ナイスハンドするっとタッチ

ナイスハンドするっとタッチ - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンドするっとタッチ - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンドするっとタッチ - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンドするっとタッチ - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンドするっとタッチ - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンドするっとタッチ - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンドするっとタッチ - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンドするっとタッチ - SHOWA(ショーワグローブ)
(4件のレビュー)

手袋内面に細かい凹凸をつけるビーズイン加工を施すことで、手肌への接着面が少なく、ぬぎはめがスムースです。
キッチンアイテム感覚で楽しめるビビッドなジュエリーカラーを採用しました。
傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。
裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。
薄くて手にフィットする素手感覚の使い心地です。
独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。

用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※調理用には使用しないでください。食器洗いにはご使用いただけます。
※薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。薬品や溶剤の使用時には、硬化、膨潤、浸透することがあります。
※塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55131284NHST-LBL308.122塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤サファイアブルー約0.31防水
オープン
139
153(税込)
当日出荷
55131293NHST-MBM307.820-サファイアブルー-1-
オープン
139
153(税込)
当日出荷
55131309NHST-MPM307.820塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤ルビーピンク約0.31防水
オープン
139
153(税込)
当日出荷
55131318NHST-SPS307.519塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤ルビーピンク約0.31防水
オープン
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: 食器洗い

商品名「するっとタッチ」と明記してある通り、するっと着脱できストレスフリーな商品です。生地もしっかりしています。ピート確定です。

2024-11-08
用途: 社内清掃時

指先も丈夫で比較的破れにくいです。
ずっと近くのホームセンターで買っていたのですが
モノタロウさんで安く買えました。

対象商品 : 55131284
2022-06-10
用途: 清掃・炊事
株式会社リヴェール東洋

薄いがその名の通りするっと手が入ります。
一番利用しているゴム手袋です。

対象商品 : 55131284
2021-02-03
用途: 洗濯や掃除に
その他業種

スルッとという名に恥じない着脱が楽な手袋。インナーに厚めの綿手袋をしていても気になりません。劣化も早くないと感じます掃!除洗濯にはこれと決めています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする