パブリックハンドタオルフレッシュM

パブリックハンドタオルフレッシュM - 王子ネピア

フレッシュパルプ1%使用しています。

ホワイトトラスコ品番190-0057質量(kg)12.9枚数6000シートサイズ(mm)220×230内容量1ケース(30パック×200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シートサイズ(mm)
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5513639479717220×2306000
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする