レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法28

レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法28 岩崎電気

長さ(mm)806 幅(mm)169 高さ(mm)337 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)15.2/(200V)15.2/(242V)15.3 入力電圧(V)100~242対応 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)109.2/(200V)109.2/(242V)108.4 光束(Lm)(器具光束)1660 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55135859 EXILF1211BSA9U1-28
オープン
86,980
95,678 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする