レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法22

レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法22 - 岩崎電気
長さ(mm)1416幅(mm)169高さ(mm)312使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)29.0/(200V)29.5/(242V)30.7入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.7/(200V)129.4/(242V)124.4光束(Lm)(器具光束)3820LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)演色指数(Ra)83調光の可否耐雷サージ10kV(コモンモード)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55135877EXILF1411BSA9U1-22
オープン
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする