DLM
本格和太鼓大
誰もが親しめる昔懐かしい和太鼓の響き。イベントはもちろん音楽療法でも活躍。
セット内容
本体1個、バチ2本、台座1個
材質
本体:木、打面:牛革
長さ(mm)
バチ:260
厚さ(mm)
160
直径(Φmm)
打面:325、本体:340
質量(g)
本体:2600、台座:1400、バチ:100
内容量
1個
注意
※天然皮革のため写真の打面と異なる場合がございます。製造工程上仮止めの穴が開いています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55136428
KP-1980/JD
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください