曜日別特売

内視鏡用生検鉗子 PENTAX Medical VDK-FBシリーズ

内視鏡用生検鉗子 PENTAX Medical VDK-FBシリーズ - HOYA内視鏡用生検鉗子 PENTAX Medical VDK-FBシリーズ - HOYA

感染のリスクを低減したシングルユースタイプの内視鏡用生検鉗子です。スコープへのスムーズな挿入や鉗子チャンネルへのダメージを抑えるため、被覆シースを採用しました。シースカラーにブルーを採用したため、モニター上でのハレーション防止に寄与します。カップに設けた側孔により多くの組織採取をサポートします。

仕様針無し材質ステンレス鋼・PE(ポリエチレン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00253800073カップ形状標準医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
最大径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55136744VDK-FB-18-160-O-P-B1P1600挿入部:1.957-2826-11
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55136753VDK-FB-23-160-O-P-B1P1600挿入部:2.57-2826-12
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
55136769VDK-FB-23-230-O-P-B1P2300挿入部:2.57-2826-13
20,000
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする