モノタロウ

コンテナ メッシュ

コンテナ メッシュ - モノタロウコンテナ メッシュ - モノタロウコンテナ メッシュ - モノタロウ
(7件のレビュー)

果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。
肉厚で丈夫な構造で、段積み時の変形も少なく安心して使用出来るプロスペック品です。
通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。
PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。

用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。材質PP質量(g)1950積載荷重(kg)20有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×315×292外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×308RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55136945-
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55136945
2025-03-19
用途: 日本蜜蜂の底箱

目的に完全に合致していました。
強度も十分でした。
ありがとうございました。
以上

1が参考にしています
対象商品 : 55136945
2024-01-01
用途: 素晴らしい
サービス業

軽量で重ねられるので便利。倉庫の整理や植木鉢代わりに使用しています。

対象商品 : 55136945
2023-04-02
用途: ごみ入れ
農・林・水産業

分別するためのコンテナなので、この価格と品質で良いと思います

対象商品 : 55136945
2021-10-16
用途: 野菜の収穫
農・林・水産業

今使用しているコンテナは、たい肥を入れる容器になりましたので、補充用に今回お試し購入しました。肉厚PP製のため丈夫そうです。他メーカーよりお安く購入できました。今後追加購入も考えます。

対象商品 : 55136945
2021-06-09
用途: 焼き型の保管
飲食業

底面もメッシュになっているものを探していたところこちらで見つけました。
食品製造に使う小さな焼き型をカゴに入れたまま洗浄機にかける事ができるのでとても便利です。

対象商品 : 55136945
2024-04-30
用途: 竹の子の収穫作業

比較の為軽量モデルと一緒に購入。
こちらは持ち手が2カ所しかなく、縦向きに持てません。
そのため、飲食店への納品時に狭いところが通れません。
せっかく丈夫なのに残念です。

対象商品 : 55136945
2023-09-21
用途: 重い土の整理に使用しています。
その他業種

土を袋に入れて収納していて、外なので雨などの水に浸からないよう下に並べてうつ伏せに
使用したところ、そこ部分が重さで歪みました。今は上向きにして使用しています。耐荷重の表示がほしかったです。それ以外は問題なく低価格でしたが使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする