マグカップやおわんに麺を入れ、熱湯を注いで2分で出来上がり。おやつやおつまみなどいろいろな食べ方ができます。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
インスタントラーメンはお手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
袋麺(袋めん)はインスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋らーめんはカップ麺(カップめん)と一緒に一緒にストックしておいても便利です。
日清食品の創業者・安藤 百福 (あんどう ももふく) が発明した世界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」は、1958年8月25日の発売以来、幅広い層の方々からご愛顧いただいているロングセラーブランドです。
種別ラーメン質量(g)67種類即席袋めんシリーズチキンラーメン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×90×75内容量(g)60保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安なし(調理方法に記載):150ml原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、しょうゆ、でん粉、食塩、チキンエキス、糖類、香辛料、たん白加水分解物、卵粉、香味調味料、乳化油脂、オニオンパウダー)/調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、かんすい、増粘多糖類、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉を含む)アレルギー小麦/卵/乳/鶏肉/大豆/ごま入数(個)36栄養成分(1食(20g)当たり)エネルギー:91kcal、たんぱく質:2.1g、脂質:4g、炭水化物:11.7g、食塩相当量:1.7g、ビタミンB1:0.19mg、ビタミンB2:0.19mg、カルシウム:mg内容量1箱(3パック×12個)