TONE(トネ/旧:前田金属工業)
エアーインパクトレンチ
ツインハンマー出力調整ダイヤル回転方向切替レバー。
「高圧・ハイパワー」その性能はレースで実証済様々な分野で活躍。
プラント・建設・機械・メンテナンスまで幅広い作業に使用できます。
付属品
プラグR1/2(PT1/2)×1、オイル×1、取扱説明書
質量(kg)
3
差込角(mm)
25.4(ピン穴付き)
最大出力トルク(N・m)
(右回転)2200、(左回転)2500
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
使用空気圧力(MPa)
2.5
エアーホース内径(Φmm)
19以上
エア取入口
Rc1/2(PT1/2)
適応ボルトサイズ
M36
内容量
1台
注意
※締め付けトルクに指定がある場合は、トルクレンチの併用をお薦めします。
※空気圧0.62(Mpa)で使用した場合、右回転1030(N・m)、左回転 1356(N・m)、無負荷回転数4700(min-1[rpm])。
※高圧での使用は、使用環境に合った高圧プラグ・高圧ホースをご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55137593
AI8360R
¥
600,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください