電動ダブルアクションポリッシャー

電動ダブルアクションポリッシャー - コンパクトツール電動ダブルアクションポリッシャー - コンパクトツール

最新型ダブルアクションポリッシャー誕生!新開発オリジナルヘッド搭載。
バフ目を最小限に抑え、オーロラマークの発生を防ぐ。ダブルアクションポリッシャーの仕上がり。
シングルポリッシャー研磨後の仕上げ磨きや中古車のボディメンテナンス、新車磨きに活躍します。

用途仕上げ磨き、ボディメンテナンス、自動車鈑金塗装、整備、中古車付属品17-22両口スパナ/グリップ、使い捨てバフ(黒)15×150×30質量(kg)1.9電流(A)4.5電圧(V)AC100消費電力(W)430コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×253無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200オービットダイヤ(mm)12バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55137767P-150GP
65,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする