曜日別特売

プロフィットJr万年筆

プロフィットJr万年筆 - セーラー万年筆プロフィットJr万年筆 - セーラー万年筆プロフィットJr万年筆 - セーラー万年筆プロフィットJr万年筆 - セーラー万年筆プロフィットJr万年筆 - セーラー万年筆プロフィットJr万年筆 - セーラー万年筆

シンプルでベーシックな造形のプロフィットJrに、デンマークプロダクトをテーマにポップでカジュアルなカラーリングにしました。また、今回セレクトした6色の中で蓋と胴を組替え、自分好みのカラーにカスタマイズも可能です。

用途ベーシックな万年筆でカラフルなので、初心者でも手に取りやすい万年筆。ギフトでも喜ばれます。質量(g)12.2サイズ(mm)Φ17×134(クリップ部含む)ペン先中細素材ペン先:ステンレス、蓋・胴:PMMA樹脂(ピンク・オレンジ・ブルー・グリーン・バイオレット・グレー)、大先:PMMA樹脂(ネイビー)、金属部品:ニッケルクロムメッキ仕上げ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5513810812-0222-321ライトグレー
2,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
5513811712-0222-331コーラルピンク
2,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
5513812612-0222-340シアンブルー
2,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
5513813512-0222-350ライラック
2,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
5513814412-0222-360アクアグリーン
2,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
5513815312-0222-373クロムオレンジ
2,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする