やぶれにくい書初め用紙

やぶれにくい書初め用紙 - 呉竹やぶれにくい書初め用紙 - 呉竹
(1件のレビュー)

たっぷりの書道液で強く筆記してもやぶれにくい書初め用紙。機械漉き書初め用紙の中厚口。

用途書初め用紙質量(g)5(1枚のサイズ)サイズ(mm)八ツ切判:175×680(1枚のサイズ)素材入数20枚内容量1袋(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55138923LA3-201
400
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55138923
2022-01-04
用途: 自宅での書初め練習用
その他業種

墨汁で楷書に使用。普通の用紙にみえて普通に破れにくく◎。やや吸い込みにくい気がしますが、楷書なので気にならなかったです。上手く書けたのでこの用紙で本番終了。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする