オキナ
ブルーライン英語ノート
ベースラインにブルー罫を採用した目にやさしいノートです。
書いたあと、文字が読みやすいので、つづりの確認がしやすく、
正しく英単語を書くことにつながります。
用途
英習罫ノート
科目
英語
罫
英習罫
サイズ(mm)
179×252
枚数
30
規格
セミB5判(学用3号)
適合年齢(歳)
小学生~
内容量
1冊(30枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
マス数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55138993
EN8
8段
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
6日以内出荷
55139009
EN10
10段
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください