かきかた鉛筆 2B

かきかた鉛筆 2B - サクラクレパスかきかた鉛筆 2B - サクラクレパスかきかた鉛筆 2B - サクラクレパスかきかた鉛筆 2B - サクラクレパス

持ちやすい三角えんぴつです。滑り止め特殊加工を施しています。名前欄付きです。

用途三角えんぴつ材質本体:木材・黒鉛硬度2B三角主な用途事務・学習用サイズ(mm)全長176、最大径7.4内容量1ダース(12本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※パッケージ55139063Gエンピツ2B#20ピンク
840
689
758(税込)
翌々日出荷
※パッケージ55139079Gエンピツ2B#36ブルー
840
689
758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする