ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
クロメート 長ナット
高さが長い六角ナットです。
用途
ねじの継手用、長さ調節用として使用
材質
スチール
高さ(mm)
50
表面処理
クロメートメッキ
内容量
1個
注意
※ねじのサイズ(呼び径)をご確認の上ご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
呼び径
対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55140743
10103116
1.75
M12
19
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55140759
10103115
2
M16
24
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください