ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス 長ナット
高さが長い六角ナットです。
サビにくいSUS304ステンレス製
用途
ねじの継手用、長さ調節用として使用
材質
SUS304相当材
内容量
1個
注意
※ねじのサイズ(呼び径)をご確認の上ご使用下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
呼び径
対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55140768
10102638
20
M6
10
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
55140777
10177483
30
M6
10
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
55140786
10102639
30
M8
13
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
55140795
10102640
50
M10
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
55140804
10102641
50
M12
19
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
55140813
10102734
20
W3/8
14
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
55140829
10177484
50
W3/8
14
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
55140838
10177485
50
W1/2
14
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
55140847
10102733
30
W5/16
12
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください