GAONA(ガオナ)
ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る におい防止 防虫効果 横排水用)
1.洗濯機用防水パン
結露などの水滴から床を守ります。
2.横引トラップ
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
呼び50のVP・VU管に接続できます。
用途
全自動洗濯機用の防水パンと横引排水トラップのセットです。
付属品
ビス、キャップ
材質
洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、縦引トラップ:ABS樹脂
色
ホワイト
耐荷重(kg)
377
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
640×640×83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55140953
GA-LF041
640×640×83
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください