GAONA(ガオナ)
ガオナ LPガス ホースバンド
指先でつまむだけで簡単に固定できます。
一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会の自主検査に合格しているため安全性が高いです。
用途
LPガス用ゴム管(内径9.5ミリ)のホースバンドです。
材質
鋼材、ナイロン
ホース内径(Φmm)
9.5
使用ガス
LPガス
ホース外径(Φmm)
15
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55141136
GA-PG001
1セット(2個)
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
55141145
GA-PG002
1セット(10個)
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください