GAONA(ガオナ)
ガオナ 都市ガス ホースバンド
指先でつまむだけで簡単に固定できます。
板ばね方式なので締直す必要がなく安全性が高いです。
用途
都市ガス用ゴム管(内径13ミリ)のホースバンドです。
材質
鋼材、ナイロン
ホース内径(Φmm)
13
使用ガス
都市ガス
ホース外径(Φmm)
18
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55141154
GA-PG003
1セット(2個)
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
55141163
GA-PG004
1セット(10個)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください