GAONA(ガオナ)
ガオナ キッチンシャワー 差込み式
先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。
ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
用途
パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。
材質
塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂
色
ブルー
使用温度(℃)
1~60
最高使用温度(℃)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55141267
GA-HK029
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください