GAONA(ガオナ)
ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ
呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。
用途
呼13用の水栓用交換パイプです。
材質
黄銅
呼び径
13
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~80
取付ねじサイズ
W26山20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55141303
GA-HD002
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください