GAONA(ガオナ)
ガオナ 水栓用ハンドル 湯・水用ビス付き
呼13の蛇口にほとんど取付けできます。
ビスが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。
用途
呼13の蛇口用交換ハンドルです。
材質
黄銅
呼び径(mm)
13
本体形状
三角
色(キャップ)
青・赤
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55141434
GA-HG016
1個
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
55141443
GA-HG017
1セット(10個)
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください