高性能2次元ポケットスキャナ、Bluetoothドングル、充電器がセットになったオールインワンモデル
KOAMTACのKDC280は「わずらわしい」ワイヤレス設定をなくしました。付属のドングルをUSBポートに挿し込むだけで使用できます。
仕様リアルタイムクロック:Quartz RTC for timestamp、ソフトウェア(無償):KTSyncソフトウェア(KDC 設定機能、同期、照合機能など)※ダウンロードにより使用可能、SDK(Android、iOS、Windows 用)付属品通信ドングル(KBLED41)、シングル充電ベース、ネックストラップ、ペアリングシート、充電ケーブル、通信ケーブル、ACアダプタ読取(mm)46~246(Code39)バッテリーリチウムイオン(3.7V DC、650mAh)湿度範囲5%~95%(結露なきこと)メモリーRAM:64KB、 FLASH ROM:256KB(データエリア)、8MB(ユーザーデータエリア UPCコード相当で400,000件以上保存可能)保証期間1年間(ケーブルを除く)使用CPUARM7、32bits防塵・防滴IP65安全規格(規格)UL 60950-1;EN/IEC 60950-1;EN/IEC 60825-1、EMI/RFI;R&TTE、FCC、KC、TELEC、RoHS、(安全) LEDの安全性:IEC62471:2006動作温度(℃)-10~50OS専用OS保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v4.1+EDR、SPP対応、HID対応内容量1式