曜日別特売

アルミ軽量突ぱりポール

アルミ軽量突ぱりポール - 平安伸銅工業アルミ軽量突ぱりポール - 平安伸銅工業アルミ軽量突ぱりポール - 平安伸銅工業
(2件のレビュー)

サビに強いので、濡れたものを直接掛けても長く使えます。

用途洗濯干場のもう1本に、浴室でも使用可能です。パイプ径(Φmm)25.3・21.5材質パイプ:アルミニウム、アルマイト処理、バネ:ステンレス、樹脂部分:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ASA樹脂、ねじ:メッキアルマイトシルバー内容量1本
注意
※サポート板を使えば浴室でも使えます
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(cm)
サイズ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55141635ALA-111~1050~750×3.4×3.4S0.22
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
55141644ALA-210~975~115×3.4×3.4M0.32
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
55141653ALA-37~4115~180×3.4×3.4L0.43
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,150/税込¥1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55141635
2021-10-03
用途: 軽いです
製造業

カーテンを取り付けています。軽いです。ただ、ホームセンターの方が安かったので、値段を重視する場合には、近くにホームセンターがあれば比較することをおすすめします。

対象商品 : 55141635
2021-04-06
用途: 風呂場のドアの代わりに
製造業

洗面所のドア代わりにこの突っ張り棒を渡してカーテンをつけました。丈夫そうで今のところ問題ありません。ALA-1を購入しましたが、商品説明にある通りアルミなのでとても軽かったです。ドア枠がこげ茶なので、両端のキャップの色が黒系があると良かったなと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする