平安伸銅工業
マグネット 突ぱりサポート板
アルミ軽量突ぱりポール専用商品です。
材質
本体:ABS樹脂、マグネット:フェライトラバーマグネット
質量(kg)
0.25
色
ホワイト
耐荷重(kg)
3
寸法(cm)
9×1.4×9
適合寸法(cm)
端部の径3以下用
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55141669
MTS-1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください