曜日別特売

アウトドアテープ

アウトドアテープ - ヤマト(事務用品)アウトドアテープ - ヤマト(事務用品)アウトドアテープ - ヤマト(事務用品)アウトドアテープ - ヤマト(事務用品)アウトドアテープ - ヤマト(事務用品)アウトドアテープ - ヤマト(事務用品)アウトドアテープ - ヤマト(事務用品)アウトドアテープ - ヤマト(事務用品)
(1件のレビュー)

平巻形状で薄くてコンパクトな手切れ可能の布粘着テープ。油性ペンで筆記可能。

用途梱包・防災・アウトドア・旅行等テープ幅(mm)50基材PEラミ布1巻長さ(m)3粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※ネオンカラーのみ鉛筆でも筆記可能です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55141574OD-NORネオンオレンジ64-8925-96
590
559
615(税込)
当日出荷
55141583OD-NPIネオンピンク64-8925-97
590
569
626(税込)
翌々日出荷
55141608OD-PPUパステルパープル64-8925-99
590
529
582(税込)
翌々日出荷
55141617OD-SILシルバー64-8926-01
590
569
626(税込)
翌々日出荷
55141626OD-YELイエロー64-8926-02
590
569
626(税込)
翌々日出荷
55141556OD-NBLネオンブルー64-8925-94
590
取扱い終了
55141565OD-NGRネオングリーン64-8925-95
590
取扱い終了
55141599OD-PGRパステルグリーン64-8925-98
590
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55141617
2025-07-09
用途: 旅先に携行
自動車・二輪車・自転車関連業

スーツケースに忍ばせて、旅先での万が一の時の備えに購入。3mのテープにしては高いかな、とも思ったがいわゆるダクトテープなので普通の荷造りテープより安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする