平型ヒューズセット

平型ヒューズセット - エーモン平型ヒューズセット - エーモン平型ヒューズセット - エーモン平型ヒューズセット - エーモン
(3件のレビュー)

ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。
アンペア数により本体の色を変えています。
可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。

用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)13タイプ平型サイズ(mm)約19×19×5内容量1パック(5個)
注意
ヒューズの種類・アンペア数を確認してください。
電装品の容量に合ったヒューズを選んでください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5514207336733・5・7.5・10・15
オープン
299
329(税込)
当日出荷
55142089367410・15・20・25・30×各1個/計5個入
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: 車の電装品追加電源ヒューズや予備に

某サイトで購入にした安ものヒューズの品質があまりにひどかったので、エーモンを購入しました。見た目から違い安心して使用できます。

対象商品 : 55142073
2023-06-27
用途: 海外製アンプの修理に使用

バンコク共通なヒューズで海外製のアンプに使用されている物と同一で、問題無く使用出来ました。

対象商品 : 55142089
2022-03-19
用途: 車の故障時
自動車・二輪車・自転車関連業

5種類のヒューズが簡易的ですがプラパッケージに入っています。もしものために車載工具セットの中に入れておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする