曜日別特売

プッシュターンリベット(日産)

プッシュターンリベット(日産) - エーモンプッシュターンリベット(日産) - エーモン
(3件のレビュー)
主な適合純正品番01553-06941質量(g)16適合板厚(mm)3.5~5.0メーカー日産適合穴径(Φmm)Φ8.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
551421343846
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55142134
2024-07-23
用途: 車の整備
その他業種

意外と売ってないなと思っていたらモノタロウにあったので良かったです。各種あるので探す手間が省けそうです。

対象商品 : 55142134
2023-01-15
用途: 軽トラに使用
サッシのさとう建設業・工事業

S500Pに使用、サイズが同じだったので使いました。

対象商品 : 55142134
2021-08-28
用途: マツダMPV(LY3P)のフロントタイヤハウスの取付
その他業種

マツダMPV(LY3P)のフロントタイヤハウスカバーに適合です。タイヤハウス内4本はピッタリです。Fバンパー底面固定の1個とは若干違うように見えますが一応留まりました。これで5個ピッタリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする