曜日別特売

プラスティリベット(日産・スバル・三菱)

プラスティリベット(日産・スバル・三菱) - エーモンプラスティリベット(日産・スバル・三菱) - エーモンプラスティリベット(日産・スバル・三菱) - エーモンプラスティリベット(日産・スバル・三菱) - エーモン
(3件のレビュー)
主な適合純正品番01553-6A0A2日産・90913-0013スバル・MR288150三菱質量(g)12適合板厚(mm)2.5~5.5メーカー日産・スバル・三菱適合穴径(Φmm)Φ6.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
551424483825
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55142448
2023-11-07
用途: 自家用車の定期整備時
猫の手工房

特に問題なくしっかり留めることができた。適切なサイズの選択が分かり難くかったが慣れれば問題無い。

対象商品 : 55142448
2021-12-12
用途: 自動車の泥よけの固定

簡単に使用できました。問題点,改善点はありません。

対象商品 : 55142448
2021-04-16
用途: クルマの外板の固定
B.T.Nine

エアロパーツの固定に使いました。穴のサイズにピッタリで純正品より安く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする