曜日別特売

ギボシ端子【メスセット】

ギボシ端子【メスセット】 - エーモンギボシ端子【メスセット】 - エーモンギボシ端子【メスセット】 - エーモンギボシ端子【メスセット】 - エーモン
(4件のレビュー)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。

用途配線コードの確実な接続に。タイプメスセット使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
注意
オス端子はメーカー製品を使用してください。
防水仕様ではありません。
絶縁のため、必ずスリーブを使用してください。
電源コードには必ずメス端子を使用してください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5514266733041パック(30個)42
オープン
469
516(税込)
当日出荷
5514267633081パック(10個)34
オープン
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55142667
2023-11-29
用途: 機械の電気配線時
農・林・水産業

車にシガーソケットとtype-C差し込み口3箇所増設し、その時に使用しました。結構使用するのでオスセットと同時購入をおすすめします。

対象商品 : 55142667
2023-02-18
用途: 自動車のDIY配線

ホームセンターや自動後退で買うと結構なお値段のため、素人DIYにちょうどいい数量と値段で納得しております。

対象商品 : 55142667
2022-08-01
用途: バイクのメンテナンス
REMサービス業

何個あっても必要なので、オスメス分けて購入出来るのは助かります。

対象商品 : 55142676
2021-11-19
用途: 日常使用
個人のお客様

古くなったギボシの交換に購入。エーモンブランドなら安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギボシ端子のかしめ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/gibosi_aulking/
2023-03-09

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする