曜日別特売
(19件のレビュー)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
脱着が簡単。

用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
注意
防水仕様ではありません。
絶縁のため、必ずスリーブを使用してください。
ショート防止のため、プラス電源側のコードには必ずメス端子を使用してください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
使用可能電力
適合電線サイズ
タイプ
端子種別
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5514268533011パック(12セット)31DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下AV(S)0.5~2sq---
オープン
349
384(税込)
当日出荷
5514269433021パック(40セット)98DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下AV(S)0.5~2sq---
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
5514270333051パック(8セット)31DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下AV(S)0.5~2sq後入れスリーブ(かしめてからスリーブをセットできる)後入れスリーブ(かしめてからスリーブをセットできる)-
オープン
349
384(税込)
当日出荷
5514271933061パック(6セット)27DC12V車:360W以下、DC24V車:720W以下AV(S)1.25~3sq後入れスリーブ(かしめてからスリーブをセットできる)後入れスリーブ(かしめてからスリーブをセットできる)-
オープン
469
516(税込)
当日出荷
5514272833071パック(5セット)29DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下AV(S)0.5~2sq---
オープン
469
516(税込)
当日出荷
5514273733421パック(4セット)19DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下AV(S)0.5~2sq後入れスリーブ(かしめてからスリーブをセットできる)後入れスリーブ(かしめてからスリーブをセットできる)24Kメッキ
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55142685
2026-02-17
用途: 自動車のオーディオの配線に使用
教育・研究機関

大量のセットはコスパがいいですが、気のせいかもしれませんが、エーモンの物の方が金属がしっかりしているように思います。

2025-10-28
用途: 自動車内のオーディオ系接続用
株式会社ニンコム社運輸・通信業

新車【オーディオレス】にて
自分で配線をするために購入
エーモンのものが品質が安定しています。

1が参考にしています
2025-03-22
用途: 機械メンテナンス
TMC建設業・工事業

カバーも柔らかくカシメ後にもスムーズに入り接続できました。

2024-10-08
用途: ハーネス補修、オーディオ等
自動車・二輪車・自転車関連業

エーモンは綺麗で頑丈にカシメが出来るので気に入っています。カシメが外れる事はまず無いです。金属が薄い物や柔らかい物はダメですね。

対象商品 : 55142728
2024-09-25
用途: 自家用車 マーカーランプ取付用
株式会社アネビーその他業種

色々悩みましたが、5連のマーカーランプをこの製品を使用して取り付けできました。

対象商品 : 55142719
2024-01-26
用途: 線長を可変して実験するのにピッタリです
製造業

ある目的で銅線の線長を可変して使うのに適しています。
接続したり外したり、簡単に線長を変えることができます。
便利に使っています。

対象商品 : 55142685
2024-02-03
用途: 良い商品
その他業種

迅速な対応ありがとうございました。問題無く使用できる。

対象商品 : 55142685
2024-01-11
用途: いつもの
サービス業

いつもの使用しているギボシ端子なので良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギボシ端子のかしめ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/gibosi_aulking/
2023-03-09

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする